Beli besi ulir 16 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Besi Ulir SNI
    Mulai

    Rp559.900

    Non Brand Besi Ulir SNI
    Deskripsi:
    Besi ulir (deformed bar) adalah jenis baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip atau tonjolan, berfungsi meningkatkan daya ikat (cengkeraman) yang tinggi terhadap coran beton. Besi ini dirancang dengan kekuatan tarik dan geser tinggi untuk struktur beton bertulang utama pada bangunan besar, jembatan, dan infrastruktur lainnya
    atribut:
    • Length (m): 12
  2. Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HT (Mata Tap)
    47%
    Mulai

    Rp109.900

    Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HT (Mata Tap)
    atribut:
    • Machining Thread: Metric Thread Screw
  3. WBL Plain Round Steel Bar SNI (Besi Beton Polos)
    Mulai

    Rp179.900

    WBL Plain Round Steel Bar SNI (Besi Beton Polos)
    Deskripsi:
    Besi beton (baja tulangan) dengan permukaan yang halus tanpa ulir.
    atribut:
    • Diameter (mm): 10x12000
    • SNI Number: SNI 2052:2014
  4. Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

  5. Non Brand Iron Round Bar (Besi Bulat)
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Iron Round Bar (Besi Bulat)
    atribut:
    • Size (mm): 6
    • Length (m): 12
  6. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    33%
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  7. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  8. Yamawa Hand Tap (U) (Mata Tap)
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  9. Yamawa Spiral Fluted Tap Oxidation Treatment SP OX (Tap Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp149.900

  10. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  11. MU Perekat Bata Ringan
    Mulai

    Rp269.900

    MU Perekat Bata Ringan
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata ringan (AAC) dengan ketebalan 3 mm.
    atribut:
    • Packaging (kg): 40
    • Air Consumption (L/kg): 8-9/40
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 10/40
  12. Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Deskripsi:
    Wiremesh 8mm (M8) adalah anyaman kawat baja berlapis yang dilas otomatis, berdiameter 8 mm dengan pola kotak-kotak (umumnya 15x15 cm). Berfungsi sebagai tulang cor (beton bertulang) yang kuat untuk lantai, dak, jembatan, dan jalan, wiremesh ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan cepat, dan ketahanan retak yang sangat baik
    atribut:
    • Length (m): 5.4
    • Width (m): 2.1
  13. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    74%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  14. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  15. Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    54%
    Mulai

    Rp94.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for blind hole tapping of middle carbon steel in low and middle speed tapping area.
  16. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp31.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  17. MZ Round Bar/Steel Bar
    Mulai

    Rp239.900

    MZ Round Bar/Steel Bar
    atribut:
    • Material: CarbonSteel 1008
    • Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
    • Length (mm): 3000
  18. Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    Mulai

    Rp579.900

    Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Length (m): 6
Daftar Harga besi ulir 16 Terbaru November 2026
Non Brand Besi Ulir SNIRp559.900
Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HT (Mata Tap)Rp109.900
Lautan Steel Plain Steel Rebar SNI (Besi Beton Polos)Rp86.900
WBL Plain Round Steel Bar SNI (Besi Beton Polos)Rp179.900
Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)Rp239.900
Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)Rp99.900
Non Brand Iron Round Bar (Besi Bulat)Rp179.900
Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)Rp159.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Yamawa Hand Tap (U) (Mata Tap)Rp74.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)